CAME SPA - CMC62020030 DVC/08-POSTO ESTERNO - 62020030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - ja
Farbe - grau
Mit Abdeckung - nein
Höhe - 281 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi XIP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004487011308
Artikelnummer
CMC62020030
Herstellernummer
62020030
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
grau
Mit Abdeckung:
nein
Höhe:
281 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura Greyhound, completo di placca frontale colorazione Alluminio. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertu


