Startseite

CAME SPA - CMC001YK6103 OGIVA 78X1,2 ECCENTRICO 4MM - 001YK6103

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001YK6103 OGIVA 78X1,2 ECCENTRICO 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456001931

Artikelnummer

CMC001YK6103

Herstellernummer

001YK6103

Hersteller

CMC

Ogiva 78 x 1,2 mm, eccentrico 4 mm.