Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CAME SPA - CMC001U1872 KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 230V IRR LAM

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001U1872 KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 230V IRR LAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456059840

Artikelnummer

CMC001U1872

Herstellernummer

001U1872

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

230 V

Cancelli a 2 ante battenti max. 2,3 m per anta Peso max. anta 200 kg C max. 200 mm