Startseite
Nicht mehr in Produktion

CAME SPA - CMC001KR310S KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M SX-2MS - 001KR310S

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001KR310S KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M SX-2MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur links

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456011718

Artikelnummer

CMC001KR310S

Herstellernummer

001KR310S

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, nur links

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie