Startseite

CABUR SRL - CBRXSWEF08PU SWE-F-08PU SWITCH ETHERNET FAST 8 UNMAN. - XSWEF08PU

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXSWEF08PU SWE-F-08PU SWITCH ETHERNET FAST 8 UNMAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963235419

Artikelnummer

CBRXSWEF08PU

Herstellernummer

XSWEF08PU

Hersteller

CBR

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

42 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

98 mm

Höhe:

141 mm

SWE-F-08PU 10/100Mbps fast ethernet switch 8-porte, non gestito