Startseite

CABUR SRL - CBRXRFA024D RFA024D MODULO 1 REL FIX 24VDC 1NA 8A - XRFA024D

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXRFA024D RFA024D MODULO 1 REL  FIX 24VDC 1NA 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963236126

Artikelnummer

CBRXRFA024D

Herstellernummer

XRFA024D

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

12 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

52 mm

Relé singoli a ingresso DC con contatto normalmente aperto, serie R. Relé saldato, montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale.