Startseite

CABUR SRL - CBRXRE1824D RE1824D MODULO 1 REL 24VDC SC 12A - XRE1824D

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXRE1824D RE1824D MODULO 1 REL  24VDC SC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963236027

Artikelnummer

CBRXRE1824D

Herstellernummer

XRE1824D

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

16.4 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

70 mm

Relé singoli a ingresso DC a uno scambio, serie R. Relé estraibile, montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale.