Startseite

CABUR SRL - CBRXR162EAD R162EAD MODULO 16 REL 24VAC/DC 2SC 8A - XR162EAD

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR162EAD R162EAD MODULO 16 REL  24VAC/DC 2SC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963236577

Artikelnummer

CBRXR162EAD

Herstellernummer

XR162EAD

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

32

Anzahl der Kontakte als Schließer:

32

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

32

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

250 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

75 mm

modulo con 16 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 2 scambi 5 A comune universale