Startseite

CABUR SRL - CBRXR161U24F R161U24F MODULO 16 REL 24VAC/DC SC+FUSE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR161U24F R161U24F MODULO 16 REL  24VAC/DC SC+FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963005555

Artikelnummer

CBRXR161U24F

Herstellernummer

XR161U24F

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

16

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

250 mm

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

16

Anzahl der Kontakte als Schließer:

16

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP00

modulo con 8 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 1scambio 10 A con comune universale, fusibile di protezione