CABUR SRL - CBRXR161EAD R161EAD MODULO 16 REL 24VAC/DC SC 12A - XR161EAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017963236539
Artikelnummer
CBRXR161EAD
Herstellernummer
XR161EAD
Hersteller
CBR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
16
Anzahl der Kontakte als Schließer:
16
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
16
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
250 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
75 mm