Startseite

CABUR SRL - CBRXR082E24 R82E24 MODULO 8 REL 24VDC 2SC 8A - XR082E24

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR082E24 R82E24 MODULO 8 REL  24VDC 2SC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963236072

Artikelnummer

CBRXR082E24

Herstellernummer

XR082E24

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

16

Anzahl der Kontakte als Schließer:

16

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

16

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

137 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

75 mm

Moduli a relé 24 Vdc comune negativo 2 scambi • Comando con tensioni in continua • Funzionamento con comune negativo • LED di segnalazione di stato • Relé estraibili