Startseite

CABUR SRL - CBRXR081U24F R81U24F MODULO 8 REL 24VAC/DC SC+FUSE - XR081U24F

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR081U24F R81U24F MODULO 8 REL  24VAC/DC SC+FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963005579

Artikelnummer

CBRXR081U24F

Herstellernummer

XR081U24F

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

8

Anzahl der Kontakte als Schließer:

8

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

137 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

75 mm

modulo con 8 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 1scambio 10 A con comune universale, fusibile di protezione