CABUR SRL - CBRXR042E24 R42E24 MODULO 4 REL 24VDC 2SC 8A - XR042E24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017963236263
Artikelnummer
CBRXR042E24
Herstellernummer
XR042E24
Hersteller
CBR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
8
Anzahl der Kontakte als Schließer:
8
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
8
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
70 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
75 mm