Startseite

CABUR SRL - CBRXR041EAD R41EAD MODULO 4 REL 24VAC/DC SC 12A - XR041EAD

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR041EAD R41EAD MODULO 4 REL  24VAC/DC SC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963236256

Artikelnummer

CBRXR041EAD

Herstellernummer

XR041EAD

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

70 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

75 mm

Modulo a quattro relé VAC/DC con comune universale e uno scambio per ogni relé. Relé estraibili, Led di segnalazione dello stato, protezione dall' inversione di polarità, diodo di smorzamento della bobina.