Startseite

CABUR SRL - CBRXISD15FM ISD15FM MODULO SUB-D 15 P. FEMM+MASCH.

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXISD15FM ISD15FM MODULO SUB-D 15 P. FEMM+MASCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963233248

Artikelnummer

CBRXISD15FM

Herstellernummer

XISD15FM

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

15

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

93 mm

interfaccia con connettore sub-d femmina + maschio a 15 poli, senza segnalazione luminosa