CABUR SRL - CBRXF50TYT8 ANN F50TYT8 FILTRO EMI 3-F+N 50A - XF50TYT8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Geeignet als du/dt-Filter - nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Packung
1 ST
EAN
8017963141369
Artikelnummer
CBRXF50TYT8
Herstellernummer
XF50TYT8
Hersteller
CBR
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Bemessungsstrom AC:
50...50 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1