CABUR SRL - CBRXF20DPCG5C F20DPCG5C FILTRO EMI 1-F 2-STADI 20A - XF20DPCG5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Bemessungstaktfrequenz - 30000 kHz
Packung
1 ST
EAN
8017963052573
Artikelnummer
CBRXF20DPCG5C
Herstellernummer
XF20DPCG5C
Hersteller
CBR
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
30000 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom AC:
20...20 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


