CABUR SRL - CBRXF16TDVST2 F16TDVST2 FILTRO EMI 3-F 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 4
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8017963052238
Artikelnummer
CBRXF16TDVST2
Herstellernummer
XF16TDVST2
Hersteller
CBR
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
4
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
16...16 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1