CABUR SRL - CBRXF12DPCG5C F12DPCG5C FILTRO EMI 1-F 2-STADI 12A - XF12DPCG5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Bemessungstaktfrequenz - 30000 kHz
Packung
1 ST
EAN
8017963052559
Artikelnummer
CBRXF12DPCG5C
Herstellernummer
XF12DPCG5C
Hersteller
CBR
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
30000 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom AC:
12...12 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
12 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


