CABUR SRL - CBRXF10TYG9 F10TYG9 FILTRO EMI 3-F+N 10A - XF10TYG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 5
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8017963052436
Artikelnummer
CBRXF10TYG9
Herstellernummer
XF10TYG9
Hersteller
CBR
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
5
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Bemessungsstrom AC:
10...10 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1