CABUR SRL - CBRXCSW241C CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963098397
Artikelnummer
CBRXCSW241C
Herstellernummer
XCSW241C
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1
10 A
Ausgangsspannung einstellbar
nein
Kurzschlussfest
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
185...550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
185...550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
270...770 V
Leistungsaufnahme
21 VA
Leistungsabgabe
240 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klammeranschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Breite
55 mm
Höhe
115 mm
Tiefe
130 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Schutzart (IP)
IP20
Alimentatori switching mono-bi-trifase 230-400-500 Vac potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase, bifase e trifase 185...550 Vac. Alta affidabilità e immunità a sovratensioni per guasti di rete. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV