CABUR SRL - CBRXCSF240DP CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963054041
Artikelnummer
CBRXCSF240DP
Herstellernummer
XCSF240DP
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung
48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1
5 A
Ausgangsspannung einstellbar
nein
Kurzschlussfest
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
90...132 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
185...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
300...345 V
Leistungsaufnahme
28 VA
Leistungsabgabe
240 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klammeranschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Breite
63.5 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
135 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Schutzart (IP)
IP20
Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase 120 e 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico,sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Contatto di allarme con soglia Uout -10%. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV