CABUR SRL - CBRXCSC120C CSC120C ALIM.+CARICABATTERIE.24V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
2. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Max. Ausgangsstrom 2 - 0.8 A
Packung
1 ST
EAN
8017963060028
Artikelnummer
CBRXCSC120C
Herstellernummer
XCSC120C
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung
24...24 V
2. Ausgangsspannung
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1
5 A
Max. Ausgangsstrom 2
0.8 A
Ausgangsspannung einstellbar
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
90...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
90...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
100...370 V
Leistungsaufnahme
22 VA
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klammeranschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Breite
39 mm
Höhe
115 mm
Tiefe
130 mm
Schutzart (IP)
IP20
Alimentatore switching con carica batterie integrato. Adatto per carichi e batterie da 24 Vdc. Adatto per batterie al piombo. Consente di alimentare carico e batteria contemporaneamente. Circuito di protezione della batteria. Protezione batteria da scarica totale. LED di segnalazione di stato e relé di allarme.