CABUR SRL - CBRXCSB5960W024VAA CSB5-960W/024V/AA MODULO BUFFER 24V 40A - XCSB5960W024VAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Breite - 63 mm
Höhe - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963244381
Artikelnummer
CBRXCSB5960W024VAA
Herstellernummer
XCSB5960W024VAA
Hersteller
CBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
63 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
115 mm
CSB5-960W/024V/AA Modulo buffer capacitivo ingresso 23-30Vdc / uscita 24Vdc 40A


