Startseite

CABUR SRL - CBRXCRE83 CRE8-3 MODULO 8 REL ESTR 24V 1NA FLAT - XCRE83

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCRE83 CRE8-3 MODULO 8 REL  ESTR 24V 1NA FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963006897

Artikelnummer

CBRXCRE83

Herstellernummer

XCRE83

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

8

Anzahl der Kontakte als Schließer:

8

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

8 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

119 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

35 mm

modulo CR per Siemens S7 con 8 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 1 scambio 8 A