CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 MODULO 8 REL ESTR 24V 1NA 8A - XCRE81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017963004923
Artikelnummer
CBRXCRE81
Herstellernummer
XCRE81
Hersteller
CBR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
8
Anzahl der Kontakte als Schließer:
8
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
8
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
8 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
119 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
35 mm


