Startseite

CABUR SRL - CBRXCM2C024 CM2C024 MODULO 1 REL 24VDC 2SC 8A - XCM2C024

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCM2C024 CM2C024 MODULO 1 REL  24VDC 2SC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963010924

Artikelnummer

CBRXCM2C024

Herstellernummer

XCM2C024

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

27 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

68 mm

Relé singoli ingresso DC a 2 scambi serie CM • Relé estraibile • Montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale • Dimensioni compatte • Vite combinata (taglio e croce) • Disponibile ponte di parallelo a pettine per la distribuzione del potenziale