Startseite

CABUR SRL - CBRXCKR16 CKR16 MODULO 1 REL 24VAC/DC SC 6A - XCKR16

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCKR16 CKR16 MODULO 1 REL  24VAC/DC SC 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963022293

Artikelnummer

CBRXCKR16

Herstellernummer

XCKR16

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

100 mm

Relé modulari ad uno scambio, serie CKR. Relé estraibile, LED di stato frontale, protezione inversione di polarità, diodo di smorzamento sulla bobina. Possibilità di effettuare collegamenti in parallelo sia dal lato di ingresso che uscita tramite un apposito ponte a pettine.