CABUR SRL - CBRXAR6 AR6 ALIM.FILTR.20VAC/24VDC.6A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017963021555
Artikelnummer
CBRXAR6
Herstellernummer
XAR6
Hersteller
CBR
L’alimentatore raddrizzato e filtrato è composto da un trasformatore che isola e riduce la tensione secondaria dalla tensione di rete (non fornito), da un ponte raddrizzatore e una capacità di filtro che\nconvertono la tensione alternata in continua a valore SELV inferiore a 60 Vdc.\nL’alimentatore non è stabilizzato, quindi la tensione di uscita varia in funzione della corrente assorbita dal carico e in funzione delle oscillazioni della tensione di rete ±10%. Le formule descritte nei dati\ntecnici di uscita consentono di calcolare la tensione di vuoto, al 50% del carico e a pieno carico e consentono di scegliere il trasformatore più adeguato alle Vostre esigenze. Questi alimentatori sono una sorgente affidabile ed economica per alimentare relé, contattori, elettrovalvole e carichi in grado di funzionare normalmente con residui di alternata sulla 24 Vdc (ripple) relativamente alti (5%) e\nforti variazioni della tensione in uscita, mentre in applicazioni in cui la rete è molto instabile e soggetta a buchidi tensione potrebbero non essere adatti ad alimentare dispositivi con microprocessori e memorie, convertitori analogici o apparecchi che richiedono elevata stabilità della tensione di alimentazione.