Startseite

CABUR SRL - CBRX766845 CWRE7-0845 MODULO REL 48VAC/DC SC 6A - X766845

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963049016

Artikelnummer

CBRX766845

Herstellernummer

X766845

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

77 mm

Relè modulare ad 1 contatto in scambio, Relé estraibile, LED di stato sul frontale, Larghezza 6,2 mm.Tensione nominale 48 Vac/dc ±10%, Corrente assorbita 5 mA ±10%%, Tempo di eccitazione 7 ms, Tempo di diseccitazione 7 ms, Circuito di protezione : diododi smorzamento, ponte diodi contro l'inversione di polarità.