CABUR SRL - CBRWP90007 WPD06 TERMINALI 2X6,00 - WP90007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 23.3 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
100 ST
EAN
8017963061094
Artikelnummer
CBRWP90007
Herstellernummer
WP90007
Hersteller
CBR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
23.3 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


