Startseite

CABUR SRL - CBRWP30032 WP500/40 TERMINALI 50 - 36X19 - WP30032

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30032 WP500/40 TERMINALI 50 - 36X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 36 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963229128

Artikelnummer

CBRWP30032

Herstellernummer

WP30032

Hersteller

CBR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

36 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato