CABUR SRL - CBRWP30028 WP250-30 TERMINALI 25 - 30X16 - WP30028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
50 ST
EAN
8017963229104
Artikelnummer
CBRWP30028
Herstellernummer
WP30028
Hersteller
CBR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein


