Startseite

CABUR SRL - CBRWP30026 WP160/22 TERMINALI 16 - 22,2X12 - WP30026

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30026 WP160/22 TERMINALI 16 - 22,2X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 22 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963229098

Artikelnummer

CBRWP30026

Herstellernummer

WP30026

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

22 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato