Startseite

CABUR SRL - CBRWP30025 WP100-28 TERMINALI 10-28X18 - WP30025

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30025 WP100-28 TERMINALI 10-28X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 28 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963087346

Artikelnummer

CBRWP30025

Herstellernummer

WP30025

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

28 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

WP100-28 Puntalini singoli isolati, 100mm2 L. 28x18mm, rosso