CABUR SRL - CBRWP30024 WP100/21 TERMINALI 10 - 21,5X12 - WP30024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 22 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963229081
Artikelnummer
CBRWP30024
Herstellernummer
WP30024
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
22 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


