CABUR SRL - CBRWP30023 WP60-26 TERMINALI 6-26 X 18 - WP30023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 26 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963005500
Artikelnummer
CBRWP30023
Herstellernummer
WP30023
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
26 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


