CABUR SRL - CBRWP30022 WP60/20 TERMINALI 6 - 20X12 - WP30022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963229074
Artikelnummer
CBRWP30022
Herstellernummer
WP30022
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


