Startseite

CABUR SRL - CBRWP30020 WP40-20 TERMINALI 4-20X12 - WP30020

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30020 WP40-20 TERMINALI 4-20X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963087322

Artikelnummer

CBRWP30020

Herstellernummer

WP30020

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

20 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato