CABUR SRL - CBRWP30019 WP40/16 TERMINALI 4 -16,5X9 - WP30019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963229067
Artikelnummer
CBRWP30019
Herstellernummer
WP30019
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


