CABUR SRL - CBRWP30017 WP25-19 TERMINALI 2,5-19X12 - WP30017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 19 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963087315
Artikelnummer
CBRWP30017
Herstellernummer
WP30017
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
19 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


