Startseite

CABUR SRL - CBRWP30016 WP25/14 TERMINALI 2,5 - 15,2X8,2 - WP30016

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30016 WP25/14 TERMINALI 2,5 - 15,2X8,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963229050

Artikelnummer

CBRWP30016

Herstellernummer

WP30016

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

15 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato