CABUR SRL - CBRWP30014 WP15-18 TERMINALI 1,5-18X12 - WP30014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963087308
Artikelnummer
CBRWP30014
Herstellernummer
WP30014
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


