Startseite

CABUR SRL - CBRWP30009 WP1/14 TERMINALI 1 - 14,6X8,2 - WP30009

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30009 WP1/14 TERMINALI 1 - 14,6X8,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963229036

Artikelnummer

CBRWP30009

Herstellernummer

WP30009

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato