CABUR SRL - CBRWP30005 WP75/14 TERMINALI 0,75 -14,6X8,2 - WP30005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963229029
Artikelnummer
CBRWP30005
Herstellernummer
WP30005
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


