CABUR SRL - CBRVP908 VPC/F08 CON.FEM. 8P 5.08 90° - VP908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
10 ST
EAN
8017963008402
Artikelnummer
CBRVP908
Herstellernummer
VP908
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Farbe:
grün


