Startseite

CABUR SRL - CBRTUF23 TUF23 TUBETTO ASOLATO L 23MM 1000 PZ - TUF23

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUF23 TUF23 TUBETTO ASOLATO L 23MM 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963177924

Artikelnummer

CBRTUF23

Herstellernummer

TUF23

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoTUF23 TUBETTO ASOLATO L 23MM 1000 PZ… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.