Startseite

CABUR SRL - CBRTUF12 TUF12 TUBETTO ASOLATO L 12MM 2000 PZ - TUF12

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUF12 TUF12 TUBETTO ASOLATO L 12MM 2000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963177900

Artikelnummer

CBRTUF12

Herstellernummer

TUF12

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoTUF12 TUBETTO ASOLATO L 12MM 2000 PZ… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.