CABUR SRL - CBRTUB359 TUB359 TUB.ASOLATO PER TA359W - TUB359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Gummi
Aderdurchmesser - 1.5...14 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963107860
Artikelnummer
CBRTUB359
Herstellernummer
TUB359
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kartenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Aderdurchmesser:
1.5...14 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...14 mm
Länge:
35 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten


