Startseite

CABUR SRL - CBRTUB2303 TUB2303 TUBETTO SEGNACAVO M3 - TUB2303

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB2303 TUB2303 TUBETTO SEGNACAVO M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Gummi

  • Aderdurchmesser - 4...6 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963063302

Artikelnummer

CBRTUB2303

Herstellernummer

TUB2303

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Aderdurchmesser:

4...6 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.